그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 스트립 |
백업 유형 | 점착제 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 350% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | Hypalon 고무 |
최대 온도 | 220 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 1500 PSI |
두께 | 3 / 16 " |
타입 | 높은 등급 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 2.39 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 15.72 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | CN |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
330-1 / 16X | 평원 | 1 / 16 " | 2" | ₩ 12,127 | |
330-3 / 32X | 평원 | 3 / 32 " | 2" | ₩ 16,047 | |
330-1 / 8X | 평원 | 1 / 8 " | 2" | ₩ 22,452 | |
330-3 / 16X | 평원 | 3 / 16 " | 2" | ₩ 32,847 | |
330-1 / 4X | 평원 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 42,822 | |
330-1 / 16 년 | 평원 | 1 / 16 " | 4" | ₩ 22,785 | |
330-3 / 32 년 | 평원 | 3 / 32 " | 4" | ₩ 33,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.