그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 250% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | EPDM 고무 |
최대 온도 | 300 F |
최소 온도 평가 | -55 화씨 |
인장 강도 | 1700 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 군사 사양 |
UPC | 993242903928 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3065E1 / 64EPDM7D | 평원 | 1 / 64 " | 12 " | ₩ 31,150 | |
3065E1 / 32EPDM7D | 평원 | 1 / 32 " | 12 " | ₩ 38,167 | |
3065E1 / 16EPDM7D | 평원 | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 65,852 | |
3065E3 / 32EPDM7D | 평원 | 3 / 32 " | 12 " | ₩ 88,270 | |
3065E1 / 8EPDM7D | 평원 | 1 / 8 " | 12 " | ₩ 117,215 | |
3065E3 / 16EPDM7D | 평원 | 3 / 16 " | 12 " | ₩ 183,470 | |
3065E1 / 64EPDM7M | 비 접착 성 | 1 / 64 " | 36 " | ₩ 96,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.