E JAMES & CO 2950B-1/4-10 고무 실리콘 1/4인치 두께 36 x 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 |
연장 | 300% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | 실리콘 |
최대 온도 | +400도 |
최소 온도 평가 | -60 화씨 |
인장 강도 | 750 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 22.15 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 백업 유형 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2950B-1 / 16A | 평원 | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 29,697 | ||
2950B-1 / 16B | 평원 | 24 " | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 65,572 | ||
2950B-1 / 16C | 평원 | 36 " | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 94,272 | ||
2950B-1 / 16X | 평원 | 36 " | 1 / 16 " | 2" | ₩ 15,820 | ||
2950B-1 / 16Y | 평원 | 36 " | 1 / 16 " | 4" | ₩ 30,362 | ||
2950B-1 / 16Z | 평원 | 36 " | 1 / 16 " | 6" | ₩ 42,927 | ||
2950B-1 / 16-10 | 평원 | 10ft. | 1 / 16 " | 36 " | ₩ 887,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.