플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 2840-1/8X 고무 실리콘 1/8인치 두께 2 x 36인치 | AB2MUA 1MWH5

E JAMES & CO 2840-1/8X 고무 실리콘 1/8인치 두께 2 x 36인치

재고 있음 있음
항목: AB2MUA 모델: 2840-1/8X교차 참조: 1MWH5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 31,570 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 스트립
백업 유형평원
색상빨간색
경도40
연장350%
마감재 부드럽게
길이36 "
자재실리콘 고무
최대 온도400 F
최소 온도 평가-60 화씨
인장 강도550 PSI
두께1 / 8 "
타입상용 등급
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.18
선박 높이 (cm)0.25
선박 길이 (cm)91.44
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3920992000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델백업 유형두께가격
E JAMES & CO 2840-1/32X 고무 실리콘 1/32인치 두께 2 x 36인치 | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32X평원1 / 32 "₩ 7,612
E JAMES & CO 2840-1/16X 고무 실리콘 1/16인치 두께 2 x 36인치 | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16X평원1 / 16 "₩ 13,020
E JAMES & CO 2840-3/32X 고무 실리콘 3/32인치 두께 2 x 36인치 | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32X평원3 / 32 "₩ 19,635
E JAMES & CO 2840-3/16X 고무 실리콘 3/16인치 두께 2 x 36인치 | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16X평원3 / 16 "₩ 44,117
E JAMES & CO 2840-1/4X 고무 실리콘 1/4인치 두께 2 x 36인치 | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4X평원1 / 4 "₩ 65,047
E JAMES & CO 2840-3/8X 고무 실리콘 3/8인치 두께 2 x 36인치 | AB2머드 1MWH8 2840-3 / 8X평원3 / 8 "₩ 96,915
E JAMES & CO 2840-1/2X 고무 실리콘 1/2인치 두께 2 x 36인치 | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2X평원1 / 2 "₩ 136,972

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 2840-1/8X 고무 실리콘 1/8인치 두께 2 x 36인치
₩ 31,570 /단위