E JAMES & CO 27651/4B4M 고무 Buna-n 1/4인치 두께 36 x 36인치 40a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 40 |
연장 | 500% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | Buna-N / 니트릴 고무 |
최대 온도 | 220 F |
최소 온도 평가 | -50 화씨 |
인장 강도 | 1300 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 군사 사양 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 7.18 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 경도 | 연장 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C51/4B5D | 평원 | 50 | 500% | -40 화씨 | 1500 PSI | 12 " | ₩ 296,205 | |
3065DSBF21 / 4B4D | 평원 | 40 | 550% | -60 화씨 | 1200의 PSI | 12 " | ₩ 270,690 | |
6855C11 / 4B6D | 평원 | 60 | 500% | -50 화씨 | 2100의 PSI | 12 " | ₩ 219,852 | |
1149T1C51/4B5DM | 비 접착 성 | 50 | 500% | -40 화씨 | 1500 PSI | 36 " | ₩ 903,210 | |
3065DSBF21 / 4B4M | 비 접착 성 | 40 | 550% | -60 화씨 | 1200의 PSI | 36 " | ₩ 832,790 | |
3065DSBF21 / 4B6M | 비 접착 성 | 60 | 350% | -60 화씨 | 1600의 PSI | 36 " | ₩ 890,085 | |
6855C11 / 4B4M | 비 접착 성 | 40 | 600% | -50 화씨 | 1500 PSI | 36 " | ₩ 887,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.