E JAMES & CO 1600-3/16-10 고무 Epdm 3/16인치 Th 36인치 x 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 300% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | EPDM |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 3 / 16 " |
타입 | 범용 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 19.76 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 93.22 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
1600-1/16 | 100ft. | 1 / 16 " | ₩ 2,435,755 | |
1600-1/32 | 150ft. | 1 / 32 " | ₩ 2,101,435 | |
1600-1/4 | 40ft. | 1 / 4 " | ₩ 4,133,132 | |
1600-1/8 | 50ft. | 1 / 8 " | ₩ 2,074,642 | |
1600-3/16 | 40ft. | 3 / 16 " | ₩ 3,110,205 | |
1600-1/16-25 | 25ft. | 1 / 16 " | ₩ 708,872 | |
1600-1/2-10 | 10ft. | 1 / 2 " | ₩ 1,718,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.