그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 75 |
내부 Dia. | 5 / 16 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 바이 턴 |
외부 Dia. | 9 / 16 " |
온도. 범위 | -30 ~ 400 F |
관용 | +/- 0.025 " |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 경도 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1525S-312438-25 | 해안 A : 60 | 7 / 16 " | -40에서 400F | 1 / 16 " | ₩ 704,952 | |
1525S-312563-25 | 해안 A : 60 | 9 / 16 " | -40에서 400F | 1 / 8 " | ₩ 1,562,715 | |
1525F - 312438-25 | 해안 A : 75 | 7 / 16 " | -30 ~ 400 F | 1 / 16 " | ₩ 599,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.