그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 2.5 " |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 R : 70 |
내부 Dia. | 0.170 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40에서 122F로 |
인장 강도 | 3800의 PSI |
타입 | 유연성 |
벽 두께 | 0.040 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1522-125250 | 2.5 " | 1 / 8 " | 270 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 111,300 | |
1522-250375 | 3.75 " | 1 / 4 " | 155의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 133,087 | |
1522-375500 | 5" | 3 / 8 " | 110의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 128,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.