E JAMES & CO 1515-1/4X12X10 고무 Sbr 1/4 Th x 12인치 너비 10피트 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 +/- 5 |
연장 | 3 |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | SBR / 껌 |
최대 온도 | 175 F |
최소 온도 평가 | -25 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 고강도 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 33.78 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1515-1/4x6x10 | 10ft. | 1 / 4 " | 6" | ₩ 138,530 | |
1515-1/4X6X25 | 25ft. | 1 / 4 " | 6" | ₩ 341,302 | |
1515-1/4X6X50 | 50ft. | 1 / 4 " | 6" | ₩ 614,145 | |
1515-1/4X12X25 | 25ft. | 1 / 4 " | 12 " | ₩ 510,597 | |
1515-1/4X12X50 | 50ft. | 1 / 4 " | 12 " | ₩ 1,030,120 | |
1515-3/8X6X10 | 10ft. | 3 / 8 " | 6" | ₩ 167,702 | |
1515-3/8X6X25 | 25ft. | 3 / 8 " | 6" | ₩ 364,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.