DYNAQUIP CONTROLS PYHG7AUS054A 볼 밸브 1 1/2 인치 Npt 스프링 리턴
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 니켈 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 세 가지 방법 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
최대. 압력 | 400psi CWP |
산 | 직접 |
조작 | 스프링 리턴-페일 클로즈 |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | 전환기 L 스타일 |
필요한 압력 | 80의 PSI |
씰 재질 | PTFE / Viton (R) |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 니켈 도금 황동 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
UPC | 649848037658 |
밸브 구조 | 원피스 |
선박 중량 (kg) | 5.6 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
모델 | 밸브 구조 | 볼 재질 | 바디 스타일 | 최대. 압력 | 조작 | 파이프 크기 | 포트 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2AATD05A | 두 조각 | 크롬 도금 황동 | 인라인 | 600psi CWP | 이중 행동 | 3" | 가득 찬 | PTFE | ₩ 3,068,222 | |
PH2AATS065A | 두 조각 | 크롬 도금 황동 | 인라인 | 600psi CWP | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 3" | 가득 찬 | PTFE | ₩ 3,865,592 | |
PYHG5AUD02A | 원피스 | 니켈 크롬 도금 황동 | 세 가지 방법 | 400psi CWP | 이중 행동 | 1" | 전환기 L 스타일 | RTFE | ₩ 1,383,602 | |
PYHG8AUD05A | 원피스 | 니켈 크롬 도금 황동 | 세 가지 방법 | 400psi CWP | 이중 행동 | 2" | 전환기 L 스타일 | RTFE | ₩ 2,549,855 | |
파이가AUD05A | 원피스 | 니켈 크롬 도금 황동 | 세 가지 방법 | 400psi CWP | 이중 행동 | 3" | 전환기 L 스타일 | RTFE | ₩ 2,767,397 | |
PYHG3AUS024A | 원피스 | 니켈 크롬 도금 황동 | 세 가지 방법 | 400psi CWP | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 1 / 2 " | 전환기 L 스타일 | RTFE | ₩ 1,239,227 | |
PYHG4AUS024A | 원피스 | 니켈 크롬 도금 황동 | 세 가지 방법 | 400psi CWP | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 3 / 4 " | 전환기 L 스타일 | RTFE | ₩ 1,325,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.