그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선택된. 작동 식 볼 밸브 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
볼 재질 | CF8M 스테인리스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 2- 방법 |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 1000psi CWP |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
맥스. 수압 | 1500의 PSI |
산 | 직접 |
포트 수 | 2 |
파이프 크기 | 1.5 " |
포트 | 가득 찬 |
정격 | 1500psi CWP, 125psi 증기 |
씰 재질 | 바이 턴 |
씰 | 바이 턴 |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
전압 | 12VDC, 24VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 3.79 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8481809025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 주변 온도. 범위 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 온도. 범위 | 밸브 구조 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVS27AJE01 | 115 VAC | -22도 ~ 149도 F | 1250의 PSI | 1.5 " | PTFE / Viton | RTFE | 미디어 -20도 ~ 450도 F, 주변 10도 ~ 140도 F | 3- 조각 | ₩ 2,388,400 | ||
EVS28AJE01 | 115 VAC | -22도 ~ 149도 F | 1000의 PSI | 2" | PTFE / Viton | RTFE | 미디어 -20도 ~ 450도 F, 주변 10도 ~ 140도 F | 3- 조각 | ₩ 3,303,632 | ||
EVS2AAJE13 | 115 VAC | -22도 ~ 149도 F | 800의 PSI | 3" | PTFE / Viton | RTFE | 미디어 -20도 ~ 450도 F, 주변 10도 ~ 140도 F | 3- 조각 | ₩ 7,017,447 | ||
EHS2AAJE02 | 115 VAC | -40도 ~ 150도 F | 1000의 PSI | 3" | 바이 턴 | RTFE | 밸브 -20도 ~ 400도 F, 액추에이터 -15도 ~ 140도 F | 2- 조각 | ₩ 6,069,752 | ||
EHS23AJE20H | 12VDC, 24VAC/VDC | -40도 ~ 150도 F | 1500의 PSI | 1 / 2 " | 바이 턴 | RTFE | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | ₩ 1,368,220 | ||
EHS24AJE21H | 12VDC, 24VAC/VDC | -40도 ~ 150도 F | 1500의 PSI | 3 / 4 " | 바이 턴 | RTFE | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | ₩ 1,395,257 | ||
EHS25AJE21H | 12VDC, 24VAC/VDC | -40도 ~ 150도 F | 1500의 PSI | 1" | 바이 턴 | RTFE | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | ₩ 1,527,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.