항목 | 디지털 융점 장치 |
정확성 | 섭씨 1도에서 +/-20도; 섭씨 2.5도에서 +/-300도 |
자재 | 금속 / 플라스틱 |
전반적인 깊이 | 8.7 " |
전체 높이 | 6.7 " |
전체 폭 | 6.3 " |
온도. 범위 | 주변 섭씨 300도 |
전압 | 120V |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 9027804560 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.