그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깔때기 |
생산 능력 | 6온즈 |
색상 | 내츄럴 / 블랙 |
깔때기 재료 | HDPE |
퍼널 최대 OD | 9" |
퍼널 상단 ID | 9" |
전체 높이 | 10 " |
줄기 길이 | 3.35 " |
줄기 OD | 1.125 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 줄기 길이 | 줄기 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408224-0000 | 710mL | 6.5 " | 2.25 " | 0.625 " | ₩ 32,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.