그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 500mL / 16 온스 |
마감 색상 | 백 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
지름 | 75mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 165mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | R65 |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 바디 컬러 | 본체 재질 | 입 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 생산 능력 | 마감 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301605-0032 | 209mm | 초기화 | 고밀도 폴리에틸렌 | 넓은 | R65 | 일주 | 1,000mL / 32 온스 | 백 | 6 | ₩ 140,752 | ||
606215-0016 | 6.5 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 넓은 | 53mm | 일주 | 500mL | 백 | 48 | ₩ 386,487 | ||
201315 - 2000W | 9.875 " | 백 | 고밀도 폴리에틸렌 | 넓은 | 80mm | 사각형. | 2,000mL | 백 | 6 | ₩ 190,400 | ||
606215-0032 | 7.125 " | - | 고밀도 폴리에틸렌 | 넓은 | 63mm | 일주 | 1,000mL | 백 | 24 | ₩ 318,797 | ||
201295-0050 | - | 회색 | LDPE | 폭이 좁은 | - | 일주 | 1.7 온스 | 회색 | 50 | ₩ 263,742 | ||
201295-0125 | - | 회색 | LDPE | 폭이 좁은 | - | 일주 | 4 온스 | 회색 | 50 | ₩ 308,192 | ||
201295-0250 | - | 회색 | LDPE | 폭이 좁은 | - | 일주 | 8 온스 | 회색 | 50 | ₩ 418,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.