그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항아리 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 고밀도 폴리에틸렌 |
생산 능력 | 500mL / 16 온스 |
마감 색상 | 검정 |
폐쇄 재료 | 고밀도 폴리에틸렌 |
지름 | 3 2 / 5 " |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 4 1 / 5 " |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 86mm |
셰이프 | 원통 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 높이 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UDH3 | 192 온스 | 백 | 폴리 프로필렌 | 149mm | 160mm | 120mm | 일주 | 24 | ₩ 388,850 | ||
3UDH6 | 128 온스 | 백 | 금속 | 152mm | 254mm | 110mm | 일주 | 24 | ₩ 564,497 | ||
226415-0120 | 125mL / 4 온스 | 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 2 1 / 5 " | 2.875 " | 56mm | 원통 | 10 | ₩ 81,270 | ||
226415-1000 | 1,000mL / 32 온스 | 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 4 2 / 5 " | 5.125 " | 110mm | 원통 | 10 | ₩ 152,827 | ||
226415-1500 | 1,500mL / 51 온스 | 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 4 3 / 10 " | 7.125 " | 110mm | 원통 | 10 | ₩ 186,252 | ||
226415-0070 | 60mL / 2 온스 | 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 1 9 / 10 " | 2 2 / 5 " | 50mm | 원통 | 10 | ₩ 81,200 | ||
226415-2000 | 2,000mL / 68 온스 | 검정 | 고밀도 폴리에틸렌 | 4 3 / 10 " | 9.25 " | 110mm | 원통 | 10 | ₩ 181,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.