그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카보이 |
오토 클레이브 가능 | 아니 |
바디 컬러 | 백 |
본체 재질 | HDPE |
체형 | 투명한 |
테두리 용량 | 11.7L |
생산 능력 | 2.64 갤런 |
폐쇄 재료 | HDPE |
핸들 스타일 | 일체형 숄더 |
높이 | 16.7 " |
UPC | 469617428131 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 55.12 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
208605-0025 | 25L | 22 1 / 5 " | ₩ 210,507 | ||
405624 | - | - | ₩ 96,407 | ||
208605-0005 | 1.32 갤런 | 13.15 " | ₩ 105,560 | ||
208605-0050 | 13.21 갤런 | 27.6 " | ₩ 430,115 | ||
208675-0005 | 1.32 갤런 | 13.15 " | ₩ 70,315 | ||
208675-0010 | 2.64 갤런 | 16.7 " | ₩ 105,962 | ||
208685-0005 | 1.32 갤런 | 13.15 " | ₩ 72,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.