그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | U 채널 주식 |
기본 너비 | 2" |
기본 폭 공차 | +/- 0.094 " |
색상 | 짙은 회색 |
다리 길이 | 9 / 16 " |
길이 | 5ft. |
길이 허용차 | +/- 0.1875 " |
자재 | 아이소프탈 폴리에스터 난연성 수지(ISOFR) |
최대 온도 | 150 F |
최소 온도 평가 | -100 화씨 |
수지 종류 | ISOFR |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
벽 두께 | 1 / 8 " |
벽 두께 공차 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 기본 너비 | 다리 길이 | 길이 | 길이 허용차 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ₩ 140,035 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ₩ 282,747 | |
870780 | 10 " | 2.75 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | ₩ 382,847 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | ₩ 134,382 | RFQ
|
870800 | 3" | 7 / 8 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | ₩ 182,052 | RFQ
|
870840 | 8" | 2.187 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | ₩ 520,275 | RFQ
|
870850 | 10 " | 2.75 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 2 " | ₩ 932,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.