그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 자연의 |
지름 | 1 / 4 " |
직경 공차 | +/- 0.010 " |
길이 | 5ft. |
길이 허용차 | +/- 0.1875 " |
자재 | 이소 플릭 폴리 에스테르 수지 (ISO) |
최대 온도 | 150 F |
최소 온도 평가 | -100 화씨 |
수지 종류 | ISO |
인장 강도 | 100,000의 PSI |
타입 | 범용 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.