항목 | 벤치 그라인더 |
암페어 AC | 3.6 |
디스크 직경 | 12 " |
디스크 속도 (RPM) | 500-1725 |
디스크 테이블 크기 (인치) | 17-1 / 2 x 8 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 45 |
집진 포트 크기 (인치) | 2 |
HP | 1.5 |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 17 " |
전체 폭 | 18 " |
상 | 3 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 65.77 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.