그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 7.75 |
CFM @ 완전 부하 | 31.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
그라인더 유형 | 확장 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.5 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 17.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48350 | 1 / 4 "NPT | 5.75 | 23.0 | 35,000 RPM | 0.4 | 1 / 4 " | 8" | ₩ 791,210 | ||
52678 | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 40.0 | 18,000 RPM | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | ₩ 1,456,017 | ||
52679 | 3 / 8 "NPT | 11.0 | 44.0 | 20,000 RPM | 1.0 | 3 / 8 " | 15.375 " | ₩ 1,485,540 | ||
53532 | 3 / 8 "NPT | 10.0 | 40.0 | 18,000 RPM | 1.0 | 3 / 8 " | 26.75 " | ₩ 2,497,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.