그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 온도 프로브 |
정확성 | -/+ 0.1% @ 32° 에프 |
장착 크기 | 2 "~ 5" |
실장 형 | 파이프에 부착 |
니켈 RTD 정확도 | -/+ 0.5% @ 32° 에프 |
작동 온도 범위 | -32도 240도까지 NS |
백금 RTD 정확도 | -/+ 0.6% @ 32° 에프 |
프로브 재질 | 구리 |
센서 유형 | RTD, Pt 1000옴 |
서미스터 온도 정확성 | -/0.36도에서 + 32% 158도까지 에프 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 센서 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
S2 - 21 | RTD, Pt 100옴 | ₩ 168,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.