DWYER INSTRUMENTS BTLR34041 다이얼 온도계, 측면 판독, 바이메탈, 1/2인치 NPT 연결, -40 ~ 160 Deg F 범위
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이드 리딩 다이얼 온도계 |
정확성 | -/+ 1% |
케이스 | 밀폐 봉인 |
케이스 유형 | 밀폐 봉인 |
연결 위치 | 오른쪽 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연결 유형 | NPT |
다이얼 크기 | 3" |
학년 | 학년 304 |
렌즈 재질 | 유리 |
감지 요소 | 바이메탈 |
줄기 Dia. | 1 / 4 " |
줄기 길이 | 4" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -40도 160도까지 NS |
UPC | 094700942579 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
모델 | 연결 위치 | 줄기 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
BTLS32541 | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | -40도 160도까지 NS | ₩ 222,792 | |
BTLS325101 | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | 0도 200도까지 에프 | ₩ 218,225 | |
BTLS32551 | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | 0도 240도까지 에프 | ₩ 218,225 | |
BTLS325121 | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | 50도 400도까지 에프 | ₩ 198,590 | |
BTLS32571 | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | 50도 500도까지 에프 | ₩ 218,225 | |
BTLS3255D | 왼쪽 | 2 1 / 2 " | 0도 250도까지 에프 | ₩ 218,225 | |
BTLS34041 | 왼쪽 | 4" | -40도 160도까지 NS | ₩ 222,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.