플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS 605-1 차압 트랜스미터, 아날로그 나사 단자, 0~1인치 WC | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 차압 전송기, 아날로그 나사 단자, 0~1인치 WC

재고 있음 있음
항목: AD2NQG 모델 : 605-1크로스 참조: 3T311

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 793,975 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목송신기를 나타내는
연결 크기1 / 8 "
연결 유형FNPT
전기적 정확도-/+ 2%
루프 저항0 ~ 1250 옴
최대. 압력10의 PSI
기계적 정확도-/+ 2%
작동 범위0 ~ 1" wc
출력 암페어4 ~ 20mA
전원 필수10 ~ 35V DC
온도. 범위20도 120도까지 에프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드9026204000
원산지US

제품 세부 사항 :

시리즈 605 Magnehelic® 표시 트랜스미터는 매우 낮은 차압에 대한 시각적 모니터링과 전자 제어 기능을 모두 제공합니다. 시리즈 605는 일상적인 유지 관리 점검 중에 로컬 표시가 필요하거나 시스템 문제 해결 시 필요한 HVAC 시스템 구축의 제어 애플리케이션에 이상적입니다. 쉽게 읽을 수 있는 다이얼 게이지는 오랫동안 입증된 Dwyer® Magnehelic® 게이지 기계 설계 및 시리즈 4 트랜스미터 기술을 활용하는 20선, 600-4mA 제어 신호로 보완됩니다. 후면에 터미널 스트립이 있는 20선 설계는 10-35 VDC 공급으로 구동되는 모든 XNUMX-XNUMX mA 제어 루프의 연결을 단순화합니다.

제품 변형

프로덕트모델전기적 정확도최대. 압력기계적 정확도압력 범위가격
DWYER INSTRUMENTS 605-2 압력 트랜스미터, 아날로그 나사 단자, 0~2인치 WC | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5%2의 PSI-/+ 2%0 ~ 2" wc₩ 793,975
DWYER INSTRUMENTS 605-0 압력 트랜스미터, 아날로그 나사 터미널, 0~0.50인치 WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10의 PSI-/+ 3%0 ~ 0.50" wc₩ 793,975
DWYER INSTRUMENTS 605-3 차압 트랜스미터, 아날로그 나사 단자, 0~3인치 WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2의 PSI-/+ 2%-₩ 793,975
DWYER INSTRUMENTS 605-10 차압 트랜스미터, 아날로그 나사 단자, 0~10인치 WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5%2의 PSI-/+ 2%-₩ 793,975

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-1 차압 전송기, 아날로그 나사 단자, 0~1인치 WC
₩ 793,975 /단위