항목 | 압력계 액세서리 키트 |
배터리 수명 | 100의 시간. |
배터리 타입 | 알칼리성 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
표시 자리 | 4 자릿수 |
유형 표시 | LCD |
학년 | 학년 316L |
최대. 압력 | 1000psig |
작동 온도 범위 | 32도 140도까지 에프 |
전원 필수 | 9V |
압력 범위 | 0 ~ 500 psi |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-490a-4-hkit.pdf |
물에 젖은 재료 | 스테인리스강, PTFE, 황동, 구리 |
선박 중량 (kg) | 6.12 |
원산지 | USA |
모델 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
490A-2-HKIT | 60psig | 0 ~ 30 psi | - | RFQ
|
490A-6-HKIT | 400psig | 0 ~ 200 psi | - | RFQ
|
490A-1-HKIT | 30psig | 0 ~ 15 psi | - | RFQ
|
490A-4-HKIT | 200psig | 0 ~ 100 psi | - | RFQ
|
490A-3-HKIT | 100psig | 0 ~ 50 psi | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.