플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DURO 4207-2833-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 400 Psi 4-1/2인치 | AE6FTL 5RPK0

DURO 4207-2833-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 400 Psi 4-1/2 인치

재고 있음 있음
항목: AE6FTL 모델: 4207-2833-CERT크로스 참조: 5RPK0

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 385,052 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목복합 게이지
정확성+ /-0.5의 %
교정 인증서데이터가있는 NIST
케이스 색상
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치낮 춥니 다
연결 크기1 / 2 "NPT
다이얼 크기4.5 "
게이지 유형Test
졸업50의 PSI
렌즈 재질유리
작동 온도 범위-40도 ~ 275도 F
범위30 "Hg Vac ~ 400 psi
반지 재질스테인리스 스틸에 트위스트
최소 졸업5 인치 Hg, 5psi
소켓 재질316 스테인레스 스틸
튜브 재질316 스테인레스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)21.59
HS 코드9026208000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델졸업범위최소 졸업가격
DURO 4207-2133-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 15 Psi 4-1/2인치 | AE6FTD 5RPJ3 4207-2133-CERT3의 PSI30 "Hg Vac ~ 15 Psi1 인치 Hg, 1psi₩ 385,052
DURO 4207-2233-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 30 Psi 4-1/2인치 | AE6FTE 5RPJ4 4207-2233-CERT5의 PSI30 "Hg Vac ~ 30 psi1 인치 Hg, 1psi₩ 385,052
DURO 4207-2333-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 60 Psi 4-1/2인치 | AE6FTF 5RPJ5 4207-2333-CERT5의 PSI30 "Hg Vac ~ 60 Psi1 인치 Hg, 1psi₩ 385,052
DURO 4207-2433-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 100 Psi 4-1/2인치 | AE6FTG 5RPJ6 4207-2433-CERT10의 PSI30 "Hg Vac ~ 100 Psi5 "Hg ~ 1 psi₩ 385,052
DURO 4207-2533-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 150 Psi 4-1/2인치 | AE6FTH 5RPJ7 4207-2533-CERT30의 PSI30 "Hg Vac ~ 150 psi5 인치 Hg, 2psi₩ 385,052
DURO 4207-2633-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 200 Psi 4-1/2인치 | AE6FTJ 5RPJ8 4207-2633-CERT20의 PSI30 "Hg Vac ~ 200 psi5 인치 Hg, 2psi₩ 385,052
DURO 4207-2733-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 300 Psi 4-1/2인치 | AE6FTK 5RPJ9 4207-2733-CERT25의 PSI30 "Hg Vac ~ 300 psi5 인치 Hg, 5psi₩ 385,052

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DURO 4207-2833-CERT 복합 게이지 30 Hg ~ 400 Psi 4-1/2 인치
₩ 385,052 /단위