DURO 컴파운드 게이지
필터
정확도 : + /-0.5의 % , 교정 인증서: 데이터가있는 NIST , 케이스 색상: 은 , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 2 "NPT , 다이얼 크기: 4.5 " , 게이지 유형: Test
, 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 275도 F , 링 재질: 스테인리스 스틸에 트위스트 , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸 , 튜브 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4207-2133-CERT | 3의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 15 Psi | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2233-CERT | 5의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 30 psi | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2333-CERT | 5의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 60 Psi | 1 인치 Hg, 1psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2433-CERT | 10의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 100 Psi | 5 "Hg ~ 1 psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2633-CERT | 20의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 200 psi | 5 인치 Hg, 2psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2733-CERT | 25의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 300 psi | 5 인치 Hg, 5psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2533-CERT | 30의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 150 psi | 5 인치 Hg, 2psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-7433-CERT | 50의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 600 psi | 10 "Hg ~ 5 psi | ₩ 385,052 | |
A | 4207-2833-CERT | 50의 PSI | 30 "Hg Vac ~ 400 psi | 5 인치 Hg, 5psi | ₩ 385,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장치를 통한 방화 통과
- 와이어 및로드 보관 장비
- A / C 냉매 라인 세트
- 트위스트 타이
- 음성 데이터 하우징
- 릴레이
- 전기 박스
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 타이어와 휠
- PRO-LINE 캔틸레버 선반, 48 "베이스 길이
- SUGATSUNE 가장자리 풀 핸들
- SCOTCHMATE 후크 앤 루프 패스너
- PALMGREN 유압 프레스
- WALTER TOOLS ZDGT 초경 밀링 인서트
- REES 04932 계열, 플런저 푸시 버튼
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 스레드 및 소켓 엔드, FKM
- BALDOR / DODGE 감속기 백스톱
- CONDOR 소가죽 팔로미노 드라이버 장갑
- SMC VALVES Vfr2000 시리즈 솔레노이드 밸브