DURHAM MANUFACTURING 손잡이가 있는 RSCR-244838-95 재고 있음 카트, 선반 4개, 크기 24-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 인치
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 재고 있음 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 37.875 " |
길이 | 54.25 " |
부하 용량 | 1500의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 105.09 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCR-243036-ALU-5PU-95 | 36 " | 36.25 " | 1200의 파운드. | 24.25 " | ₩ 590,800 | ||
RSCR-2436-95 | 45.25 " | 42.25 " | 1500의 파운드. | 24.25 " | ₩ 1,084,032 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 36.3125 " | 42.25 " | 1500의 파운드. | 24.25 " | ₩ 1,084,032 | ||
RSCR-243638-ALD-95 | 37.875 " | 42.25 " | 1500의 파운드. | 24.25 " | ₩ 1,007,032 | ||
RSCR-2448-95 | 45.25 " | 54.25 " | 1500의 파운드. | 24.25 " | ₩ 1,168,440 | ||
RSCR-2448-ALD-95 | 43.6875 " | 54.25 " | 1500의 파운드. | 24.25 " | ₩ 1,168,440 | ||
RSCR-3048-95 | 45.25 " | 54.25 " | 1500의 파운드. | 30.25 " | ₩ 1,215,403 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.