DURHAM MANUFACTURING PB30240-17 행 앤 스택 빈, 크기 8 x 15 x 7인치, 빨간색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 빨간색 |
내부 높이 | 6.75 " |
내부 길이 | 14.437 " |
안쪽 너비 | 6 9 / 16 " |
부하 용량 | 60의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 공중 합체 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 1 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 1 |
외부 높이 | 7" |
외부 길이 | 15 " |
바깥 쪽 너비 | 8" |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 번호 PB30176-08 |
음량 | 0.38 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.38 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 외부 길이 | 색상 | 내부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB30210-21 | 5" | 노란색 | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. 번호 PB30161-08 | 0.03 cu. ft. | 4.437 " | 3.437 " | ₩ 5,810 | ||
PB30220-21 | 7" | 노란색 | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. 번호 PB30166-08 | 0.04 cu. ft. | 6.437 " | 3.437 " | ₩ 7,000 | ||
PB30230-21 | 11 " | 노란색 | 4.75 " | 6" | Mfr. 번호 PB30171-08, PB30172-08 | 0.12 cu. ft. | 10.437 " | 4.375 " | ₩ 21,367 | ||
PB30240-21 | 15 " | 노란색 | 6.75 " | 8" | Mfr. 번호 PB30176-08 | 0.38 cu. ft. | 14.437 " | 6 9 / 16 " | ₩ 42,175 | ||
PB30250-21 | 15 " | 노란색 | 6.75 " | 16 " | Mfr. 번호 PB30176-08 | 0.85 cu. ft. | 14.437 " | 14.75 " | ₩ 53,112 | ||
PB30210-17 | 5" | 빨간색 | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. 번호 PB30161-08 | 0.03 cu. ft. | 4.437 " | 3.437 " | ₩ 5,810 | ||
PB30220-17 | 7" | 빨간색 | 2 13 / 16 " | 4" | Mfr. 번호 PB30166-08 | 0.04 cu. ft. | 6.437 " | 3.437 " | ₩ 7,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.