항목 | 루버 패널 랙 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 68.5 " |
길이 | 35.5 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 16 |
폭 | 24.625 " |
선박 중량 (kg) | 108.93 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPRSS-17.25X20-95 | 20.125 " | 17.5625 " | 8" | ₩ 167,745 | ||
LPRSS-17.25X68-95 | 68.5 " | 17.8125 " | 13.5 " | ₩ 535,767 | ||
LPRSS-34.5X12-95 | 13 " | 35 " | 9" | ₩ 165,098 | ||
LPRSS-34.5X20-95 | 21 " | 35 " | 9" | ₩ 229,090 | ||
LPRSS-34.5X68-95 | 68.5 " | 35.5 " | 13.5 " | ₩ 883,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.