DURHAM MANUFACTURING LDO-3048-2-ALU-95 로우 데크 서비스 트럭, 2 선반, 크기 30-1/4 x 51 x 37-1/2 인치, 회색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 핸들 유틸리티 카트 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 37.5 " |
길이 | 51 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 96.69 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDO-182436-2-95 | 회색 | 36 " | 27 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 509,116 | ||
LDO-182436-2-ALU-95 | 회색 | 36 " | 27 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 509,116 | ||
LDO-1830-2-95 | 회색 | 37.5 " | 33 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 566,669 | ||
LDO-183039-2-5PO-95 | 회색 | 39.625 " | 33 " | 1400의 파운드. | 18.25 " | ₩ 506,621 | ||
LDO-183040-2-4PU-08T | 검정 | 40.6875 " | 36.375 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 553,407 | ||
LDO-183236-2-95 | 회색 | 36 " | 35 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 546,509 | ||
LDO-183236-2-ALU-95 | 회색 | 36 " | 35 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 546,509 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.