항목 | 작업장 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 16 |
처리 | 사이드 핸들 |
잠금 시스템 | 걸쇠 |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 60 " |
선반 용량 | 1450의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 209.25 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSC-246061-94T-D719 | 질감 파우더 페인트 | 60.75 " | 60 " | 47.5 입방 피트 | 강철 | 27.25 " | ₩ 2,633,578 | ||
JSCM-274440-94T-D719 | 질감 파우더 페인트 | 39.875 " | 55.75 " | 1200의 파운드. | 강철 | 26.88 " | ₩ 2,536,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.