항목 | 수조 캐비닛 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 48 " |
길이 | 36.19 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 12 |
폭 | 14.0625 " |
선박 중량 (kg) | 206.08 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 마감재 | 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-202436-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 20 " | 36 " | 24 " | 1900의 파운드 | ₩ 1,381,922 | |
HDC-203636-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 20 " | 36 " | 36 " | 1900의 파운드 | ₩ 1,691,970 | |
HDC-203642-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 20 " | 42 " | 36 " | 1900의 파운드 | ₩ 1,747,270 | |
HDC-243636-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 24 " | 36 " | 36 " | 1900의 파운드 | ₩ 2,237,550 | |
HDC-243642-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 24 " | 42 " | 36 " | 1900의 파운드 | ₩ 1,920,292 | |
HDC-244842-2S95 | 분말 코팅 | 용접 강철 | 24 " | 42 " | 48 " | 1200의 파운드 | ₩ 2,456,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.