DURHAM MANUFACTURING HDC36-102-3S95 산업용 캐비닛, 12 게이지, 102 Bin, 노란색
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
빈 색상 | 노란색 |
캐비닛 당 저장소 | 102 |
도어 당 빈 | 48 |
캐비닛 선반 용량 | 1900의 파운드 |
캐비닛 유형 | 산업(공업) |
색상 | 회색 |
문 유형 | 고체 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 12가. |
잠금 유형 | 맹꽁이 자물쇠 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 3 |
문 선반 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 36 " |
총 저장소 수 | 102 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 231.3 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 총 저장소 수 | 빈 색상 | 문 유형 | 총 서랍 수 | 계량기 | 잠금 유형 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500-138B-1795 | 138 | 빨간색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 84 " | ₩ 3,376,607 | RFQ
| |
2500-138B-5295 | 138 | 파란색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 84 " | ₩ 3,376,607 | RFQ
| |
2500-138B-95 | 138 | 노란색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 84 " | ₩ 3,376,607 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-1795 | 102 | 빨간색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 72 " | ₩ 2,844,415 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-5295 | 102 | 파란색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 72 " | ₩ 2,844,415 | RFQ
| |
2501-BDLP-102-3S-95 | 102 | 노란색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 72 " | ₩ 2,844,415 | RFQ
| |
2501-BDLP-126-1795 | 126 | 빨간색 | 플러시 | - | 16가. | 건이 있는 | 24 " | 72 " | ₩ 3,091,007 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.