항목 | 가스통 내각 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 35 " |
길이 | 30.25 " |
자재 | 강철 |
실린더 수 | 2 실린더 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 19.88 " |
선박 중량 (kg) | 71.08 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EGCVC12-50 | 71.88 " | 49 " | 30.19 " | ₩ 1,863,730 | ||
EGCVC12-SC-50 | 71.88 " | 49.5 " | 30.4375 " | ₩ 2,117,232 | ||
EGCVC18-SC-50 | 71.88 " | 61.5 " | 30.4375 " | ₩ 2,204,770 | ||
EGCVC20-50 | 71.88 " | 73 " | 30.19 " | ₩ 2,217,014 | ||
EGCVC4-50 | 34.875 " | 29.75 " | 30.125 " | ₩ 1,116,741 | ||
EGCVC4-SC-50 | 35 " | 31.875 " | 30.4375 " | ₩ 1,302,127 | ||
EGCVC9-50 | 71.75 " | 30.4375 " | 30.19 " | ₩ 1,426,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.