항목 | 내각 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 당 저장소 | 16 |
도어 당 빈 | 24 |
캐비닛 선반 용량 | 700의 파운드 |
캐비닛 유형 | 14 게이지 스틸 캐비닛 |
색상 | 회색 |
문 유형 | 상자 스타일 |
서랍 용량 | 250의 파운드 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14가. |
잠금 유형 | 3pt. 잠금 시스템 |
자재 | 용접 강철 |
캐비닛 선반 수 | 1 |
문 선반 수 | 12 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 48 " |
총 저장소 수 | 64 |
총 서랍 수 | 4 |
UPC | 714334011570 |
선박 중량 (kg) | 242.22 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DC48-176-95 | 48 " | 176 | ₩ 4,986,450 | RFQ
| |
DC48-842S6DS-95 | 48 " | 84 | ₩ 4,032,052 | RFQ
| |
DC48-128-4S-95 | 48 " | 128 | ₩ 3,497,970 | RFQ
| |
3501584RDR-95 | 36 " | 58 | ₩ 4,463,602 | ||
DCBDLP524RDR-95 | 36 " | 52 | ₩ 4,637,010 | RFQ
| |
DC36-642S6DS-95 | 36 " | 80 | ₩ 3,321,885 | RFQ
| |
DC-DLP-96-4S-95 | 36 " | 96 | ₩ 3,036,442 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.