DURHAM MANUFACTURING BCTE-2896-4K-95 모바일 바 크래들 랙, 크기 96 x 28 x 30인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 바 크래들 랙 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | 페놀 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 3" |
데크 길이 | 96 " |
데크 폭 | 28.625 " |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 단단한 강철 |
업라이트 수 | 6 |
전체 높이 | 28.125 |
전체 길이 | 99 " |
전체 폭 | 28.375 " |
UPC | 714334060615 |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 페놀 |
휠 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 90.02 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 71.44 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.