그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 3.75 " |
길이 | 17.125 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 24 |
폭 | 5.4375 " |
선박 중량 (kg) | 2.35 |
HS 코드 | 9403999500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
023-95-DURHAM-IND | 3.1875 " | 11.25 " | 5.4688 " | ₩ 19,829 | ||
783-95-DURHAM-IND | 3.75 " | 11.3438 " | 5.4375 " | ₩ 26,294 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.