항목 | 보물상자 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 백 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 5" |
길이 | 7.5625 " |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 20 |
UPC | 714334502436 |
폭 | 2.6875 " |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501-43 | 4.875 " | 4.5625 " | 강철 | 2.75 " | ₩ 29,552 | ||
505-43 | 9.5 " | 6.375 " | 강철 | 2.6875 " | ₩ 42,254 | ||
506-43-N/P | 6.75 " | 9.125 " | 강철 | 2.75 " | ₩ 40,269 | ||
508-43 | 9.5 " | 9.125 " | 강철 | 2.6875 " | ₩ 47,778 | ||
510-43-B | 9.5 " | 13.6875 " | 강철 | 2.75 " | ₩ 49,712 | ||
512G-43 | 9.0625 " | 9.0625 " | 플라스틱 | 2.38 " | ₩ 13,210 | ||
512G-43-N/P | 9.0625 " | 9.0625 " | 플라스틱 | 2.38 " | ₩ 12,116 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.