항목 | 박스 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 39.875 " |
길이 | 42.125 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.1875 " |
선박 중량 (kg) | 117.33 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4SLT-1836-1.2K-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1200의 파운드. | 18.1875 " | ₩ 959,560 | ||
4SLT-1836-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000의 파운드. | 18.1875 " | ₩ 1,144,360 | ||
4SLT-2436-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,407,636 | ||
4SLT-2436-5PO-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1400의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,077,720 | ||
4SLT-2448-2K-95 | 41.25 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,584,316 | ||
4SLT-3036-5PO-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1400의 파운드. | 30.19 " | ₩ 956,887 | ||
4SLT-3048-1.2K-95 | 39.875 " | 54.13 " | 1200의 파운드. | 30.19 " | ₩ 1,456,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.