DURHAM MANUFACTURING 3SLT-EX2448-1.2K-95 3면 로우 데크 트럭, 메쉬, 용량 1200파운드, 크기 24 x 48인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 3면 레이즈 드 플랫폼 박스 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 40.13 " |
길이 | 54.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24.38 " |
선박 중량 (kg) | 114.3 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3SLT-1836-1.2K-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1200의 파운드. | 18.1875 " | ₩ 906,589 | |
3SLT-1836-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000의 파운드. | 18.1875 " | ₩ 1,001,534 | |
3SLT-2436-1.2K-95 | 39.875 " | 42.125 " | 1200의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,081,029 | |
3SLT-2436-2K-95 | 41.25 " | 42.125 " | 2000의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,231,796 | |
3SLT-2448-1.2K-95 | 39.875 " | 54.13 " | 1200의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,232,585 | |
3SLT-2448-2K-95 | 41.25 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 24.1875 " | ₩ 1,227,290 | |
3SLT-3048-2K-95 | 41.25 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 30.19 " | ₩ 1,335,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.