DURHAM MANUFACTURING 2505-4S-95 선반 캐비닛, 4 조정 가능한 선반, 16 게이지, 크기 48 x 78 인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
조립 | 용접 |
캐비닛 색상 | 회색 |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 16 |
처리 | 키가있는 크롬 잠금 |
잠금 시스템 | 3-Point |
자재 | 용접 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 48 " |
선반 용량 | 500의 파운드 |
강도 등급 | 무거운 의무 |
총 서랍 수 | 0 |
선박 중량 (kg) | 185.4 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 122.24 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600-2S-95 | 16 | 2 | 18 " | 48 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 1,329,492 | ||
2601-3S-95 | 16 | 3 | 18 " | 60 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 1,977,990 | ||
2602-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 72 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 2,046,922 | RFQ
| |
2603-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 84 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 2,172,415 | RFQ
| |
2503-2S-95 | 16 | 2 | 24 " | 42 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 1,391,600 | ||
2501-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 72 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 2,413,967 | RFQ
| |
2500-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 84 " | 36 " | 700의 파운드 | ₩ 2,828,350 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.