DURHAM MANUFACTURING 1012S-50 가연성 보관 캐비닛, 자동 폐쇄, 12갤런, 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 36.38 " |
길이 | 23 " |
부하 용량 | 12 갤런 |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 16 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 68.04 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 92.39 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002S-50 | 노란색 | 18.375 " | 17.375 " | 2 갤런 | 18.12 " | ₩ 781,454 | ||
1004S-50 | 노란색 | 23.375 " | 17.375 " | 4 갤런 | 18.12 " | ₩ 923,134 | ||
1016S-50 | 노란색 | 45.38 " | 23 " | 16 갤런 | 18 " | ₩ 1,093,069 | ||
1022S-50 | 노란색 | 66.38 " | 23.3125 " | 22 갤런 | 18.12 " | ₩ 1,618,654 | ||
1022UCS-50 | 노란색 | 35 " | 35 " | 22 갤런 | 22 " | ₩ 1,424,869 | ||
1030S-17 | 빨간색 | 45.38 " | 43 " | 30 갤런 | 18 " | ₩ 1,642,200 | ||
1030S-50 | 노란색 | 45.38 " | 43 " | 30 갤런 | 18 " | ₩ 1,642,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.