DURA-SHELF ST3624B 대량 선반 솔리드 탑 2 선반 36 x 24 x 27
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 스토리지 랙 |
선반 당 용량 | 330의 파운드 |
색상 | 검정 |
데크 재료 | 성형 HDPE 플라스틱 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 평면 |
높이 | 27 " |
부하 용량 | 660의 파운드 |
자재 | 성형 HDPE 플라스틱 |
선반 수 | 2 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 16.33 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403704031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 선반 당 용량 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 부하 용량 | 자재 | 선반 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3636B | 36 " | 492의 파운드 | 36 " | 평면 | 27 " | 985의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 448,945 | ||
ST4824B | 48 " | 452의 파운드 | 24 " | 평면 | 27 " | 905의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 407,767 | ||
ST6624B | 66 " | 605의 파운드 | 24 " | 평면 | 27 " | 1210의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 436,765 | ||
ST6636B | 66 " | 900의 파운드 | 36 " | 평면 | 27 " | 1800의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 648,672 | RFQ
| |
ST9624B | 96 " | 885의 파운드 | 24 " | 평면 | 27 " | 1770의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 557,672 | RFQ
| |
ST9636B | 96 " | 1320의 파운드 | 36 " | 평면 | 27 " | 2640의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 2 | ₩ 857,360 | RFQ
| |
ST3636x3 | 36 " | 492의 파운드 | 36 " | 평면 | 51 " | 1475의 파운드 | 성형 HDPE 플라스틱 | 3 | ₩ 660,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.