DURA-SHELF
SPC Industrial의 제품 라인인 DuraShelf는 산업 등급 플라스틱 선반 시스템의 선두 공급업체입니다. 제품 라인에는 벌크 스토리지 랙, 격납 트레이, 솔리드 패널, 상단 선반 및 완충재 큐브가 포함됩니다. DuraShelf의 내화학성 플랫/솔리드 탑 스토리지 랙은 최대 5280lb의 하중을 쉽게 처리할 수 있으며 HAZMAT 스토리지에 이상적인 솔루션입니다. 이 스토리지 랙은 HDPE로 만들어지며 최대 1320개의 선반을 포함하며 각각의 최대 적재 용량은 XNUMXlb입니다. 이 브랜드는 또한 일반 스토리지 및 인화성 물질, 반응성 물질(또는 산화제)과 함께 사용하기에 적합한 다양한 성형 HDPE 수납 트레이를 제공합니다. ) 및 독성 물질.
상세 보기견적요청
벌크 스토리지 랙산업용 창고, 시설 및 작업장에서 체계적인 HAZMAT 보관 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 최대 5280lb의 하중을 처리하고 내화학성을 제공하는 견고한 고밀도 폴리에틸렌 패널이 특징입니다. 27, 51 및 75인치 높이 변형으로 사용 가능 (27 제품)
랙 액세서리재료를 분리하여 보관하고 하단 선반 또는 인접한 구획에 보관 된 품목의 손상을 방지하는 데 사용되는 격납 및 단단한 패널 트레이 (12 제품)
빈 및 상자 액세서리Dunnage-Cube 재활용 플라스틱 보관 블록은 좁은 공간이나 이상한 모양의 공간을 채우기 위해 다양한 구성으로 쌓고 연결하도록 설계되었습니다. 블록 왜곡을 방지하기위한 고유 한 표면 잠금 시스템 장착 (1개 상품)
선반 액세서리손상된 선반 상단의 교체 장치로 사용하도록 설계된 24 인치 및 36 인치 깊이의 단단한 상단 선반으로 구성 (7 제품)
파트(부품)(28 제품)
선반(2 제품)
듀라쉘프 소개
SPC Industrial의 제품 라인인 DuraShelf는 산업 등급 플라스틱 선반 시스템의 선두 공급업체입니다. 제품 라인에는 벌크 스토리지 랙, 격납 트레이, 솔리드 패널, 상단 선반 및 완충재 큐브가 포함됩니다. DuraShelf의 내화학성 플랫/솔리드 탑 스토리지 랙은 최대 5280lb의 하중을 쉽게 처리할 수 있으며 HAZMAT 스토리지에 이상적인 솔루션입니다. 이 스토리지 랙은 HDPE로 만들어지며 최대 1320개의 선반을 포함하며 각각의 최대 적재 용량은 XNUMXlb입니다. 이 브랜드는 또한 일반 스토리지 및 인화성 물질, 반응성 물질(또는 산화제)과 함께 사용하기에 적합한 다양한 성형 HDPE 수납 트레이를 제공합니다. ) 및 독성 물질.
더 알아보기
- 확실한 발걸음
- 스냅타이트
- MRC
- 배브콕 데이비스
- 키샤프트
- 램프 체인저
- 드럼 펌프 튜브
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 멤브레인 에어 드라이어
- 샘플링 백
- GREENLEE Intelli-Punch Knockout 드라이버/키트
- 스피어 밸브 PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 나사형 끝단, EPDM
- EATON SVG17ED-시리즈 동적 제동 저항기
- 번팅 베어링 분말 금속 청동 슬리브 플레인 베어링, SAE 841, 미터법
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, CC, 주석
- ACME ELECTRIC WI500 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- CONDOR 소가죽 그레이 드라이버 장갑
- PLAST-O-MATIC VBS 시리즈 소형 및 자동 폐쇄형 진공 차단기
- AKRO-MILS 30235 Akrobins 플라스틱 보관함
- CHICAGO PNEUMATIC CP3030 시리즈 직각 에어 다이 그라인더