그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후드 화학 저항 작업복 |
발목 스타일 | 탄력있는 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | 타이켐R 2000 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
가슴 크기에 적합 | 44 1/4 인치 ~ 47 3/4 인치 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 56 " |
가랑이 | 30 " |
재료 무게 | 2.5oz./sq.yd. |
최대 신장 | 76 " |
최소 신장 | 72 " |
포장 | 대부분 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 2XL |
선박 중량 (kg) | 4.1 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 최대 신장 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC127SYLXL001200 | 41 1/4 인치 ~ 44 3/4 인치 | 53 " | 29 " | 74 " | XL | ₩ 368,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.