항목 | Collared Chem Resist 작업복 |
발목 스타일 | 탄력있는 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | 타이켐R 2000 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
가슴 크기에 적합 | 47 1/4 인치 ~ 50 3/4 인치 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 59 " |
가랑이 | 31 " |
재료 무게 | 2.5oz./sq.yd. |
최대 신장 | 76 " |
최소 신장 | 74 " |
포장 | 대부분 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 3XL |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 최대 신장 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC125SYL2X001200 | 44 1/4 인치 ~ 47 3/4 인치 | 56 " | 30 " | 76 " | 2XL | ₩ 365,855 | RFQ
|
QC125SYL4X001200 | 50 3/4 인치 ~ 54 1/4 인치 | 62 1 / 2 " | 32 " | 79 " | 4XL | ₩ 396,182 | RFQ
|
QC125SYLLG001200 | 38 1/4 인치 ~ 41 3/4 인치 | 50 " | 28 1 / 2 " | 69 " | L | ₩ 339,307 | RFQ
|
QC125SYLXL001200 | 41 1/4 인치 ~ 44 3/4 인치 | 53 " | 29 " | 74 " | XL | ₩ 395,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.