항목 | 후드 화학 저항 작업복 |
발목 스타일 | 첨부 양말 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 노란색 |
표지 재질 | 타이켐R 2000 |
커프 스타일 | 탄력있는 |
가슴 크기에 적합 | 41 1/4 인치 ~ 44 3/4 인치 |
허리 사이즈에 맞습니다 | 41 1/4 인치 ~ 44 3/4 인치 |
가랑이 | 29 " |
재료 무게 | 2.5oz./sq.yd. |
최대 신장 | 74 " |
최소 신장 | 58 " |
포장 | 대부분 |
솔기 스타일 | 녹화 |
크기 | XL |
스타일 | 탄력있는 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 솔기 스타일 | 발목 스타일 | 색상 | 크기 | 스타일 | 가슴 크기에 적합 | 허리 사이즈에 맞습니다 | 가랑이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB122SWH6X002500 | 서드 | 탄력있는 | 백 | 6XL | 호흡기 핏 | 44 3/4 인치 ~ 60 1/4 인치 | - | 29 1 / 4 " | ₩ 408,467 | RFQ
| |
NG127SWH4X0025NP | 서드 | 탄력있는 | 백 | 4XL | 호흡기 핏 | 44 3/4 인치 ~ 54 3/4 인치 | 61 1 / 4 " | 28 3 / 4 " | ₩ 393,995 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.