그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 9 "X8" |
덕트 크기 | 9 "X8" |
계량기 | 24 |
높이 | 6.25 " |
입구 직경 | 9" |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 8" |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 감속기 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 높이 | 입구 직경 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR5P4PGA26 | 5 "X4" | 5 "X4" | 26 | 6.25 " | 5" | 4" | 5" | ₩ 28,577 | |
GRR6P5PGA26 | 6 "X5" | 6 "X5" | 26 | 5.75 " | 6" | 5" | 6" | ₩ 28,122 | |
GRR7P5PGA26 | 7 "X5" | 7 "X5" | 26 | 6" | 7" | 5" | 7" | ₩ 32,007 | |
GRR7P6PGA26 | 7 "X6" | 7 "X6" | 26 | 6.25 " | 7" | 6" | 7" | ₩ 32,952 | |
GRR8P7PGA26 | 8 "X7" | 8 "X7" | 26 | 6.25 " | 8" | 7" | 8" | ₩ 32,952 | |
GRR9P6PGA26 | 9 "X6" | 9 "X6" | 26 | 7" | 9" | 6" | 9" | ₩ 35,910 | |
GRR9P7PGA26 | 9 "X7" | 9 "X7" | 26 | 6" | 9" | 7" | 9" | ₩ 35,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.