DUCTMATE GRAE1490GA26 14 인치 직경 26 게이지 90 조정 가능한 엘보
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 14 " |
덕트 크기 | 14 " |
계량기 | 26 |
높이 | 17 " |
입구 직경 | 14 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 14 " |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 90도 팔꿈치 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 높이 | 입구 직경 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그레이490GA26 | 4" | 4" | 26 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ₩ 12,145 | |
그레이690GA26 | 6" | 6" | 26 | 9" | 6" | 6" | 9" | ₩ 14,350 | |
그레이890GA26 | 8" | 8" | 26 | 11 " | 8" | 8" | 11 " | ₩ 17,167 | |
그레이1090GA26 | 10 " | 10 " | 26 | 13 " | 10 " | 10 " | 13 " | ₩ 31,290 | |
그레이1290GA26 | 12 " | 12 " | 26 | 15 " | 12 " | 12 " | 15 " | ₩ 37,222 | |
그레이490GA24 | 4" | 4" | 24 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ₩ 21,385 | |
그레이690GA24 | 6" | 6" | 24 | 9" | 6" | 6" | 9" | ₩ 23,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.