그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 8" |
덕트 크기 | 8" |
계량기 | 24 |
높이 | 6" |
입구 직경 | 8" |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 8" |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 프레스 온 칼라 W / 댐퍼 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 입구 직경 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR6POCR4GA26D | 4" | 4" | 26 | 4" | 4" | 7" | ₩ 41,317 | |
GR6POCR6GA26D | 6" | 6" | 26 | 6" | 6" | 9" | ₩ 45,167 | |
GR6POCR8GA26D | 8" | 8" | 26 | 8" | 8" | 11 " | ₩ 49,665 | |
GR6POCR10GA26D | 10 " | 10 " | 26 | 10 " | 10 " | 13 " | ₩ 60,620 | |
GR6POCR12GA26D | 12 " | 12 " | 26 | 12 " | 12 " | 15 " | ₩ 67,497 | |
GR6POCR14GA26D | 14 " | 14 " | 26 | 14 " | 14 " | 17 " | ₩ 79,800 | |
GR6POCR6GA24D | 6" | 6" | 24 | 6" | 6" | 9" | ₩ 56,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.